咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表
商品编号
473320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
设备类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473320 960
473320 9917
IP 保护等级
二极管检测
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
制造商名称
基本精度
带有背光照明的显示
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
测量值保留按钮
测量技术
测量探针照明功能
温度
电容
电源
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
自动关机
过压类别
音频通路测试
频率
IP 67
1 mV − 600 V
0.1 µA − 10 A
电池驱动
1%
081551 LR3
2
4000
TRUE RMS(AC)
0.01 nF − 4000 µF
2 件,编号 081556 规格尺寸 LR3
0.1 Ω − 40 MΩ
0.1 mV − 600 V
0.1 µA − 10 A
CAT III 600 V;CAT II 1000 V
0.01 Hz − 10 kHz
IP 67
0.1 mV − 1000 V
0.1 µA − 10 A
电池驱动
9917
1.5%
081551 6LR61
1
4000
RMS
-20°C - 760°C
1 pF − 200 µF
编号 081556 规格尺寸 6LR61
0.1 Ω − 40 MΩ
0.1 mV − 1000 V
0.1 µA − 10 A
CAT IV 600 V;CAT III 1000 V
0.001 Hz − 9.9 MHz
销售价 数量
 
1063.26
1356.96

商品详情

商品名称:万用表
商品编号:473320 960

供货范围

配套提供电池(2 枚,规格尺寸 960,1 枚,规格尺寸 9917),测量导线,编号 473328,规格尺寸 2。
标准

IEC / DIN EN 61010-1;GS TÜV 莱茵和 CE 认证标记。
应用

万用表,带有多种功能。
技术说明

符合人体工程学的双组分外壳,带有橡胶包皮。大尺寸且易于读数的数显显示屏,带有可以开关的背光照明。Auto Ranging 测量设备。所有设备的背面都带有探针固定器,可以实现单手操作,带有卡箍。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
二极管检测
交流电压 AC
1 mV − 600 V
交流电流 AC
0.1 µA − 10 A
供电
电池驱动
制造商名称
基本精度
1%
带有背光照明的显示
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
显示范围
4000
测量值保留按钮
测量技术
TRUE RMS(AC)
测量探针照明功能
温度
电容
0.01 nF − 4000 µF
电源
2 件,编号 081556 规格尺寸 LR3
电阻
0.1 Ω − 40 MΩ
直流电压 DC
0.1 mV − 600 V
直流电流 DC
0.1 µA − 10 A
自动关机
过压类别
CAT III 600 V;CAT II 1000 V
音频通路测试
频率
0.01 Hz − 10 kHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加