咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
调整装置 ESU
商品编号
435140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435140 4,5-160
435140 18-290
435140 160-510
调整可靠性 fu(不考虑块规的品质)
调节范围
2µm
4.5mm - 160mm
2µm
18mm - 290mm
2µm
160mm - 510mm
销售价 数量
 
12071.61
11891.61
18744.35

商品详情

商品名称:调整装置 ESU
商品编号:435140 4,5-160
供货范围


技术说明

设置装置 ESU,其用途是借助规准块,将精密内径测量装置设定为所需的尺寸。测量接触面采用硬质合金,经过珩磨,达到了块规的品质等级。既可以水平,也可以垂直进行设置。
可选附件

用于垂直使用的支脚敬请垂询。
属性
调整可靠性 fu(不考虑块规的品质)
2µm
调节范围
4.5mm - 160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加