咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三丰mitutoyo数显量表 刻度,0.01 mm
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434090 25
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
深度
装夹柄直径 h6
装夹柄长度
误差范围
长度
电池驱动
38mm
081560 357
1
C1
≤ 1.8N
25mm
23mm
8mm
40mm
0.02mm
208mm
销售价 数量
 
929.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:三丰mitutoyo数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号:434090 25

可选附件

数据线,编号 497080;备用和特种探头,编号 434900;434910;434915。
技术说明

数显量表,可以在任何位置归零。稳定的金属壳体,带有精密导向的测杆。一块电池可以连续使用 20000 h。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

技术参数
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
测量值保存
一次性的零位设置
标准
工厂标准
属性
供电
电池驱动
宽度
38mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
≤ 1.8N
测量范围
25mm
深度
23mm
装夹柄直径 h6
8mm
装夹柄长度
40mm
误差范围
0.02mm
长度
208mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加