咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密内径测量装置,用于盲孔 SS
商品编号
435120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435120 20-50
435120 50-110
435120 110-300
定心宽度
测量深度
测量范围
游标卡尺
游标卡尺数量
距离孔底的距离 h
18mm
77mm
20mm - 50mm
20 − 30;30 − 40;40 − 50mm
3
1.5mm
34mm
55mm
50mm - 110mm
50 − 80;80 − 110mm
2
1.5mm
81mm
45mm
110mm - 300mm
110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300mm
4
2mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密内径测量装置,用于盲孔 SS
商品编号:435120 110-300
可选附件

精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。
提示

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920 规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900 规格尺寸 16)。
技术说明

两点式比较测量装置,基于 Schwenk 类型。Schwenk 盲孔内径规 SS 用于测量盲孔和中心轴肩。测径器和可移动硬质合金测量面柱塞。游标和活动探测螺栓带有硬质合金涂层。
供货范围

精密内径规,不含精密量表和校正环规。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
C4
属性
定心宽度
81mm
测量深度
45mm
测量范围
110mm - 300mm
游标卡尺
110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300mm
游标卡尺数量
4
距离孔底的距离 h
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加