咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密内径测量装置,无精密量表 HM Vario SV
商品编号
435110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435110 6-18
435110 18-160
435110 160-430
测杆数量
测量头数量
测量深度
测量片数量
测量范围
17
2
100mm
2
6mm - 18mm
20
2
140mm
5
18mm - 160mm
7
1
180mm
4
160mm - 430mm
销售价 数量
 
11284.02
9732.60
14269.25

商品详情

商品名称:精密内径测量装置,无精密量表 HM Vario SV
商品编号:435110 6-18
可选附件

精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。
提示

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920 规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900 规格尺寸 16)。
供货范围

精密内径规,不含精密量表和校正环规。
技术说明

两点式内径规,基于 Schwenk 类型。Schwenk Vario SV 是一种模块化系统,具有可转换测量接头,可覆盖的测量范围很广。带硬质合金测针。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
C4
属性
测杆数量
17
测量头数量
2
测量深度
100mm
测量片数量
2
测量范围
6mm - 18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加