咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔 DUSPOL®
商品编号
473105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
设备类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473105 ANALOG
473105 DIGITAL
473105 EXPERT
AC 显示范围
DC 显示范围
IP 保护等级
二极管
供电
制造商名称
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
振动警报
旋转磁场转向检测功能
显示
极性检测功能
校准
测量探针照明功能
电阻
相位测试功能
过压类别
通路测试
防静电/绝缘
非接触式电缆断裂探测器
频率测量功能
12V - 1000V
12V - 1000V
IP 65
ANALOG
LCD
光柱(带照明)/LED
LED
I1
LCD
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
VDE 1000 V
1V - 1000V
1V - 1200V
IP 65
0.3V - 2V
电池驱动
数字
081551 LR3
2
LED
LCD(带照明)/LED
LCD
I1
0.1kΩ - 300kΩ
LED
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
信号音/LED
VDE 1000 V
1Hz - 1000Hz
12V - 1000V
12V - 1000V
IP 65
电池驱动
EXPERT
081551 LR3
2
5
LED
I1
LED
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
信号音/LED
VDE 1000 V
销售价 数量
 
865.74
1386.25
930.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:测电笔 DUSPOL®
商品编号:473105 ANALOG
应用

可以对电压和极性开展专业的多档检测,带有外施负载(通过按钮触发 30 mA FI)。允许在最高电压 1000 V 的设备上进行电压检测。适用于电工技术,工业,维护保养,服务(故障查找),光伏/风能设施和混合动力汽车工程。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加