咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BENNING万用表
商品编号
473300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473300 MM2
473300 MM2-1
473300 MM2-3
473300 MM5-2
473300 MM7-2
473300 MM10-PV
473300 MMP3
二极管检测
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
制造商名称
基本精度
存储器功能
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
显示范围
校准
测量技术
温度
电压传感器(非接触式)
电容
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
过压类别
通路测试
频率
100 µV − 750 V
0.1 µA − 20 A
电池驱动
0.5%
081561 6LR61
2
2000
I3
RMS
0.1 Ω − 20 MΩ
100 µV − 1000 V
0.1 µA − 20 A
CAT II 1000 V
10 µV − 1000 V
电池驱动
0.2%
保持、最大值/最小值/平均值、相对值
081561 LR3
2
6000
I3
TRUE RMS
0.1 Ω − 60 MΩ
10 µV − 1000 V
CAT IV 600 V
10 Hz − 1 kHz
10 µV − 1000 V
1 mA − 10 A
电池驱动
0.2%
保持、最大值/最小值/平均值、相对值
081561 LR3
2
6000
I7
TRUE RMS
-40°C - 400°C
0.01 nF − 10 mF
0.1 Ω − 60 MΩ
10 µV − 1000 V
1 mA − 10 A
CAT IV 600 V
10 Hz − 1 kHz
0.1 mV − 600 V
1 mA − 10 A
电池驱动
0.5%
HOLD Pmin / Pmax
081561 LR3
2
6000
I3 I7
TRUE RMS(AC)
-40°C - 400°C
0.01 nF − 1 mF
0.1 Ω − 40 MΩ
0.1 mV − 600 V
0.1 µA − 10 A
CAT III 600 V CAT IV 300 V
0.01 Hz − 50 kHz
10 µV − 1000 V
0.01 µA − 10 A
电池驱动
0.03%
保持、最大值/最小值/平均值、峰值、相对值
081561 LR3
2
60000
I7
TRUE RMS
-200°C - 1090°C
0.01 nF − 10 mF
0.01 Ω − 60 MΩ
10 µV − 1000 V
0.01 µA − 10 A
CAT III 1000 V
0.001 Hz − 1 MHz
0.01 mV − 1500 V
1 mA − 10 A
电池驱动
MM10-PV
0.5%
HOLD, MAX / MIN
081555 LR6
2
RS232C 接口
6000
I3
TRUE RMS
-40°C - 400°C
1 nF − 10 mF
0.1 Ω − 40 MΩ
0.01 mV − 2000 V
1 mA − 10 A
CAT III 1000 V
0.01 Hz − 100 kHz
0.1 mV − 600 V
电池驱动
0.6%
HOLD
081560 LR44
2
5000
I3
RMS
-20°C - 800°C
10 pF ~ 100 µF
0.1 Ω − 40 MΩ
0.1 mV − 600 V
CAT II 600 V CAT III 300 V
1 mHz ~ 5 MHz
销售价 数量
 
1964.80
1597.56
2112.91
2458.90
3929.50
4586.57
880.99

商品详情

商品名称:BENNING万用表
商品编号:473300 MMP3

标准

IEC / DIN EN 061010-1(DIN VDE 0411-1)。
供货范围

包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。
应用

数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。
技术说明

稳定的塑料壳体,带有大尺寸的 3.1/2 英寸、4 或 4.3/4 英寸的液晶显示器。

技术说明
袖珍型数字式万用表。小巧狭长 (132×86×19 mm) - 仅重 130 g。
属性
二极管检测
交流电压 AC
0.1 mV − 600 V
交流电流 AC
供电
电池驱动
制造商名称
基本精度
0.6%
存储器功能
HOLD
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR44
所含电池数量
2
接口
显示范围
5000
校准
I3
测量技术
RMS
温度
-20°C - 800°C
电压传感器(非接触式)
电容
10 pF ~ 100 µF
电阻
0.1 Ω − 40 MΩ
直流电压 DC
0.1 mV − 600 V
直流电流 DC
过压类别
CAT II 600 V CAT III 300 V
通路测试
频率
1 mHz ~ 5 MHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加