咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
相位和旋转磁场测试器 Tritest Easy
商品编号
473280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473280 TRITEST
AC 电压范围
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
过压类别
200V - 1000V
IP 53
电池驱动
081561 LR3
2
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
销售价 数量
 
806.50

商品详情

商品名称:相位和旋转磁场测试器 Tritest Easy
商品编号:473280 TRITEST
供货范围

配有 2 块电池 081561 规格尺寸 LR3。
技术说明

用于对插座、接线盒、开关和灯具进行快速简便的相位检测。在绝缘电缆中定位线缆断线。
应用

附带有旋转磁场转向检测功能。
相位测试,检测绝缘线路有无电缆断裂。
标准

DIN EN 61010-1。
功能
IP53:可防范与正常工作位置偏离不超过 60° 的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
AC 电压范围
200V - 1000V
IP 保护等级
IP 53
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
过压类别
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加