咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电钳式万用表
商品编号
473230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473230 CM1-4
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
基本精度
夹钳最大开口
存储器功能
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
旋转磁场转向检测功能
显示范围
极性检测功能
测量技术
测量探针照明功能
电阻
直流电压 DC
相位测试功能
过压类别
通路测试
6.0 V – 1000 V
0.1 A – 200 A
电池驱动
1.5%
16mm
HOLD
081561 LR3
2
LED
9999
LED
TRUE RMS
LED
1 Ω – 50 kΩ
6,0 V – 1000 V
LED
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
信号音/LED
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:测电钳式万用表
商品编号:473230 CM1-4

标准

IEC/DIN EN 61010-1(DIN VDE 0411-1)。
技术说明

符合人体工学的塑料外壳坚固耐用,握持区域覆有橡胶,配备测针固定接口以及开口式测电钳、LC 背光显示屏,LED 分级指示器和测量点照明。即使电池没电,电压指示器仍可正常使用(50 V 以上)。单手操作,可在插座 (19 mm) 处进行电压测量。自检工具(自测试)。
应用

用于测量交流电、电压、电阻,也可用于通断、相位、旋转磁场方向、极性测试。适合电气工程、工业、维护、服务(故障排查)、光伏/风力设备和混合动力汽车技术。
供货范围

配有皮带挂套,测量导线套装、覆有橡胶的触头保护、可拆式护盖 (CAT III/IV)、触头扩径件(直径 4 mm),2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)。

技术参数
标准
DIN EN 61010-1
校准
I4
属性
交流电压 AC
6.0 V – 1000 V
交流电流 AC
0.1 A – 200 A
供电
电池驱动
基本精度
1.5%
夹钳最大开口
16mm
存储器功能
HOLD
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
旋转磁场转向检测功能
LED
显示范围
9999
极性检测功能
LED
测量技术
TRUE RMS
测量探针照明功能
LED
电阻
1 Ω – 50 kΩ
直流电压 DC
6,0 V – 1000 V
相位测试功能
LED
过压类别
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
通路测试
信号音/LED
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加