咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰绝对测量量表 刻度,0.01 mm
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
434062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434062 12,5
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
IP 42
电池驱动
27.5mm
59mm
081560 357
1
C1
≤ 1.5N
12.5mm
8mm
0.02mm
销售价 数量
 
696.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰绝对测量量表 刻度,0.01 mm
商品编号:434062 12,5

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
可选附件

数据线,编号 497080;备用和特种探头,编号 434900;434910;434915。
技术说明

任意位置上的设置零点,例如用于公差测量。测量方向可切换。一块电池可以连续使用 20 000 小时。

功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
属性
IP 保护等级
IP 42
供电
电池驱动
壳体厚度
27.5mm
外壳直径
59mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
≤ 1.5N
测量范围
12.5mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.02mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加