咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 防震
商品编号
433090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
433090 1/58
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
5µm
0.001mm
58mm
7µm
0.2mm
工厂标准
C2
1.5N - 2N
1mm
销售价 数量
 
2720.34
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:精密量表 防震
商品编号:433090 1/58
技术说明

稳定的哑光镀铬黄铜外壳;表盘玻璃不易破碎。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
非常准确的规格。
测量机构关键部位采用宝石轴承
中心指针用于 1/1000 mm 读数。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
测量力在整个测量范围内几乎恒定。
高品质的撞击防护,大大延长了使用寿命。
尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
偏差跨度 fe
5µm
刻度分辨率
0.001mm
外壳直径
58mm
总偏差跨度 f
7µm
指针每旋转一圈的读数
0.2mm
标准
工厂标准
校准
C2
测量力
1.5N - 2N
测量范围
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加