咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表 防震
商品编号
433050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
433050 30/58
433050 40/58
433050 50/58
433050 80/58
433050 100/80
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
20µm
0.01mm
58mm
25µm
1mm
工厂标准
C1
0.8N - 1.6N
30mm
25µm
0.01mm
58mm
30µm
1mm
工厂标准
C1
0.8N - 1.8N
40mm
25µm
0.01mm
58mm
1mm
工厂标准
C1
1N - 2N
50mm
30µm
0.01mm
58mm
1mm
工厂标准
C1
1.7N - 2.8N
80mm
50µm
0.01mm
80mm
1mm
工厂标准
C1
1.2N - 2.5N
100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密量表 防震
商品编号:433050 80/58
可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

符合 DIN EN ISO 463,2006 年 06 月版的标准要求(规格尺寸 100/80 除外)。
稳定的亚光镀铬黄铜外壳。
装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。
可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。
中央指针可以进行 1/1000 毫米精度的读数,小指针用于 1 毫米精度的读数。
属性
偏差跨度 fe
30µm
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
58mm
总偏差跨度 f
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
工厂标准
校准
C1
测量力
1.7N - 2.8N
测量范围
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加