咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 带尖头测量爪和圆形深度规
商品编号
412753
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412753 150
IP 保护等级
供电
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
MAHR Reference Lock 系统
0mm - 150mm
直径 1.5
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 带尖头测量爪和圆形深度规
商品编号:412753 150
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498940。
技术说明

易于读数且对比度强烈的 LCD 显示。感应式的防水测量系统,带有 Reference Lock 功能。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口 RS232C 接口 Digimatic 接口 -
所有部件
硬化处理
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
工厂标准
校准
A1
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
测量范围
0mm - 150mm
深度规
直径 1.5
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加