咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206192
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ h6 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206192 5/0,5
206192 5/1,0
206192 6/0,5
206192 6/1,0
206192 8/0,5
206192 8/1,0
206192 8/2,0
206192 10/0,5
206192 10/1,0
206192 10/2,0
206192 10/3,0
206192 12/0,5
206192 12/1,0
206192 12/2,0
206192 12/3,0
206192 16/2,0
206192 16/3,0
206192 16/4,0
206192 20/2,0
206192 20/3,0
206192 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
8mm
0.15mm
8mm
G 2.5,带 HA
80mm
30mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.02mm
4.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
8mm
0.15mm
8mm
G 2.5,带 HA
80mm
30mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.02mm
4.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
10mm
0.18mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.03mm
5.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
10mm
0.18mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.03mm
5.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
13mm
0.24mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
13mm
0.24mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
13mm
0.24mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
16mm
0.3mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
16mm
0.3mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
16mm
0.3mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
16mm
0.3mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
19mm
0.36mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
19mm
0.36mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
19mm
0.36mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
19mm
0.36mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
25mm
0.48mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
25mm
0.48mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm
25mm
0.48mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
20mm
32mm
0.6mm
32mm
G 2.5,带 HA
150mm
98mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
20mm
32mm
0.6mm
32mm
G 2.5,带 HA
150mm
98mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
20mm
32mm
0.6mm
32mm
G 2.5,带 HA
150mm
98mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
销售价 数量
 
1161.90
1161.90
1161.90
1161.90
1612.56
1612.56
1612.56
2653.15
2653.15
2653.15
2653.15
3956.13
3956.13
3956.13
3956.13
9563.43
9563.43
9563.43
19268.59
19268.59
19268.59

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206192 8/0,5
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
公差:
  • 转角半径
R1 = 0.5 公差 ±0.02。
R1 > 0.5 − 1.5 公差 ±0.03。
R1 > 1.5 公差 ±0.05。
长度符合工厂标准要求。
技术参数
标准
工厂标准
内冷式
公差,公称直径
h6
涂层
没有涂层
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.3×D,针对侧铣 -
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.24mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
湿,最小
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
尼龙 66
适用
空气
有条件适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
聚醚醚酮
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加