咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规、数据输出功能和陶瓷测量面
商品编号
412743
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412743 150
IP 保护等级
供电
存在深度规
导向件
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
深度规
爪长
自动关闭
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
升高导轨
大约 3 年
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
MAHR Reference Lock 系统
0mm - 150mm
直径 1.5
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
3156.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规、数据输出功能和陶瓷测量面
商品编号:412743 150
技术说明

高对比度的 LCD 显示屏,读数清晰,防水感应式测量系统,带有参考数据锁定功能。测量表面经过精研加工。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498940。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
接口
RS232C 接口 Digimatic 接口 USB 接口 -
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
存在深度规
导向件
升高导轨
工作时间
大约 3 年
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
测量范围
0mm - 150mm
深度规
直径 1.5
爪长
40mm
自动关闭
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加