咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金高精度铣刀
商品编号
203530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203530 6
203530 8
203530 10
203530 12
203530 16
203530 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平
45degrees
0.04mm
5.6mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
19mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平
45degrees
0.04mm
7.6mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平
45degrees
0.06mm
9.6mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平
45degrees
0.06mm
11.5mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
32mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
水平
45degrees
0.08mm
15mm
6
1.25
90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
38mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
水平
45degrees
0.1mm
19mm
6
销售价 数量
 
1112.31
1275.15
2472.82
3292.63
7974.50
14213.95

商品详情

商品名称:整体硬质合金高精度铣刀
商品编号:203530 8
技术说明

带有至少 6 条刀刃,因而特别稳定,并且加工时噪音也特别小。偏心铲背。
朝刀柄方向收窄最多 0.003 mm。

特别精确的锥度,公差达到 µm 等级,这样一来,就可以在方肩铣削时,加工出精确的 90° 角和平面平行的表面。
对角度精度有极高的要求。
由于经过偏心铲背加工,因此切削刃边的倒角不确定。
应用

用于轮廓铣削精加工。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
内冷式
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削应用
高精度 90° 整体铣削
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
型号
N
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.6mm
齿数 Z
6
应用
有条件适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加