咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
光滑的顶爪
商品编号
363012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363012 25C
363012 40C
363012 50
363012 80
363012 80C
363012 125
b1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
重量
长度 l1
高度 h1
高度 h2
50mm
25mm
40mm
24mm
Xtric 50
0.18kg
3mm
3mm
11mm
80mm
40mm
28mm
Xtric 80
0.35kg
3mm
3mm
13mm
50mm
40mm
24mm
Xtric 50
0.22kg
3mm
3mm
11mm
80mm
50mm
28mm
Xtric 80
0.45kg
3mm
3mm
13mm
125mm
80mm
66mm
38mm
Xtric 125
1.2kg
3mm
3mm
18mm
125mm
66mm
38mm
Xtric 125
1.35kg
3mm
3mm
18mm
销售价 数量
 
2031.13
2113.78
1676.25
1797.68
2931.77
2591.67

商品详情

商品名称:光滑的顶爪
商品编号:363012 80C
技术说明

带光滑分级的卡爪。
属性
b1
125mm
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
66mm
卡爪高度 h
38mm
适合的颜色代码
Xtric 125
重量
1.2kg
长度 l1
3mm
高度 h1
3mm
高度 h2
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加