咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
包装胶带 每套 6 件
商品编号
083672
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083672 BEIGE
083672 CLEAR
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
4120
0.05mm
15°C - 35°C
50mm
包装
4.3N/mm
12month
可手撕 可打印 方便解卷
80°C
6
单面
天然橡胶
75%
PVC 薄膜
0.2N/mm
66m
米色
50% - 70%
4120
0.05mm
15°C - 35°C
50mm
包装
4.3N/mm
12month
可手撕 可打印 方便解卷
80°C
6
单面
天然橡胶
75%
PVC 薄膜
0.2N/mm
66m
透明
销售价 数量
 
360.74
360.74

商品详情

商品名称:包装胶带 每套 6 件
商品编号:083672 CLEAR
技术说明

通用包装胶带可用于所有市售胶带座,无声解卷
tesapack® 4120 是一款高品质 PVC 胶带,采用强力天然橡胶粘结剂。
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
4120
厚度
0.05mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
50mm
应用
包装
抗拉强度
4.3N/mm
最短保质期限
12month
特点
可手撕 可打印 方便解卷
耐温至
80°C
胶带数量
6
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
75%
载体材料
PVC 薄膜
钢材黏结力
0.2N/mm
长度
66m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加