咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专业油枪 K100,带拧装料筒
商品编号
083558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083558 1
083558 2
容器材料
总长度
挤压注油枪直径
管嘴类型
塑料材质,耐热
228mm
38mm
通用
塑料材质,耐热
234mm
38mm
尖头
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:专业油枪 K100,带拧装料筒
商品编号:083558 2
技术说明

用途广泛的专业油枪,配有螺纹接合的料管,采用耐高温以及耐热的塑料材质。可以观察液位。油脂料管安装拆卸方便快速,并且绝对可以保证清洁度。适用于中等粘稠度的油脂(等级 2)和高黏度油品。适合配套所有工具箱和工具车。
属性
容器材料
塑料材质,耐热
总长度
234mm
挤压注油枪直径
38mm
管嘴类型
尖头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加