咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专业手推式油枪,带有喷嘴
商品编号
083557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083557 60
083557 62
083557 150
内容
容器材料
工作压力
总长度
挤压注油枪直径
管嘴类型
60ml
钢制,磨光处理
250bar
170mm
30.5mm
通用
62ml
钢制,磨光处理
250bar
170mm
30.5mm
尖头
150ml
钢制,磨光处理
250bar
235mm
40mm
通用型 / 喷嘴
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:专业手推式油枪,带有喷嘴
商品编号:083557 62

技术说明

高品质镀锌高压油枪,100% 密封。
应用范围:用于降低汽车和机器的润滑需求。用于在工具盒或储物格中干净地运输汽车中或机器上的车载或机载工具。输送功率:每个冲程最大 0.3 cm³。压力:最大 250 bar。

技术说明
适用于中等粘度(等级 2)的脂类和高粘度的油类。
属性
内容
62ml
容器材料
钢制,磨光处理
工作压力
250bar
总长度
170mm
挤压注油枪直径
30.5mm
管嘴类型
尖头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加