咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金油壶
商品编号
083522
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083522 300
083522 500
基体底面直径
容器材料
容器高度
容积
85mm
铝合金
300mm
300ml
85mm
铝合金
335mm
500ml
销售价 数量
 
606.02
690.80

商品详情

商品名称:铝合金油壶
商品编号:083522 500
技术说明

高品质的铝合金油壶,专业用于各类维护保养和维修作业领域。坚固耐用的黄铜材质双缸泵,配有可以弯头且可以旋转的出油管。在任何位置上都可以喷油。
属性
基体底面直径
85mm
容器材料
铝合金
容器高度
335mm
容积
500ml
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加