咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力起子 带数字显示
商品编号
659935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659935 150
659935 300
659935 500
供电
分辨率
化学成分
反馈
总长度 L
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
直径
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
1cNm
锂离子
触发的
134mm
1
±6%
0.4Nm - 1.5Nm 40cNm - 150cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
数字
150cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
CR1220 MFR FH
34mm
iTorque®
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfin
可更换的刀片
322g
电池驱动
1cNm
锂离子
触发的
134mm
1
±6%
0.8Nm - 3Nm 80cNm - 300cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
数字
300cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
CR1220 MFR FH
34mm
iTorque®
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfin
可更换的刀片
340g
电池驱动
1cNm
锂离子
触发的
134mm
1
±6%
1Nm - 5Nm 100cNm - 500cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
数字
500cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
CR1220 MFR FH
40mm
iTorque®
声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfin
可更换的刀片
372g
销售价 数量
 
3530.11
3530.11
3607.41

商品详情

商品名称:扭力起子 带数字显示
商品编号:659935 500
功能

在达到设定的扭矩时,螺丝起子会松脱,并且让操作人员明显听到并感觉到。接下来,扳手又可以立即重新投入使用。
提示

其他可以更换的刀身参见编号 659940 − 659946。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

舒适的高品质金属塑料复合握柄保证符合人体工学的作业以及轻松施加设置的扭矩。读数和设置十分方便且快速,主要归功于大尺寸的数字显示屏。15 秒钟后自动切断(电池使用寿命至少 1 年)。可在工厂更换电池或在重新校准过程中更换。可以在 N•m 和 lbf·in 之间切换显示。配有批头夹持刀身,用于安装 1/4 英寸批头,编号 659932。
度量单位:N·m,lbf·in
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
优点

通过内置的计数功能,就可以记录使用次数,继而方便对检具的跟踪监控。
应用

在预设扭矩条件下,实现受控的螺钉拧紧接合。
属性
供电
电池驱动
分辨率
1cNm
化学成分
锂离子
反馈
触发的
总长度 L
134mm
所含电池数量
1
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
1Nm - 5Nm 100cNm - 500cNm
批头座
D 6,3 F 6.3
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
数字
最大扭矩
500cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
电池类型
CR1220 MFR FH
直径
40mm
系列
iTorque®
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm lbfin
连接形状
可更换的刀片
重量
372g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加