咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带出油管的塑料注油器
商品编号
083532
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083532 125
083532 250
083532 500
出油管材料
基体底面直径
容器材料
容积
总高度
总高度 - 管子抽出情况下
黄铜
51mm
塑料
125ml
90mm
220mm
黄铜
60mm
塑料
250ml
205mm
285mm
黄铜
75mm
塑料
500ml
260mm
345mm
销售价 数量
 
72.86
76.85
81.66

商品详情

商品名称:带出油管的塑料注油器
商品编号:083532 500
技术说明

不易损毁的弹性压力注油器采用聚乙烯制成,配有可抽出的黄铜出油管,管尖部带有旋转密封机构。管子的引导通过调整螺帽实现。
耐受乙醇和异丙醇基的消毒剂。
属性
出油管材料
黄铜
基体底面直径
75mm
容器材料
塑料
容积
500ml
总高度
260mm
总高度 - 管子抽出情况下
345mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加