咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型塑料注油器
商品编号
083529
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083529 70
083529 80
出油管材料
容器宽度
容器材料
容器长度
容器高度
容积
塑料
30mm
塑料
55mm
55mm
70ml
黄铜
20mm
塑料
40mm
70mm
80ml
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:小型塑料注油器
商品编号:083529 80
技术说明

坚固耐用的弹性压力注油器采用聚乙烯制成,耐油、耐酸且耐燃油,适用于除锈剂和各种油类。
技术说明
防流出工具袋油壶,带有皮革密封的刚性黄铜壶嘴管,通过壶嘴上的扭转锁密封。
属性
出油管材料
黄铜
容器宽度
20mm
容器材料
塑料
容器长度
40mm
容器高度
70mm
容积
80ml
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加