咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 自然光工作照明灯 COLOUR MATCH
商品编号
081513
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081513 MINI
081513 PEN
081513 SUN4
ATEX 区域
CRI 值
IP 保护等级
供电
光色
光通量
制造商名称
总宽度
总长度
所含充电电池数量
所含电池数量
照明时间
电池类型
色温
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
96
IP 65
蓄电池驱动
冷白 暖白 真彩
200lm
60mm
156mm
1
2h
4500K - 6500K
1.6Ah
3.7V
锂离子
190g
95
IP 54
电池驱动
真彩
100lm
16mm
150mm
2
2h
Micro,AAA
60g
95
IP 65
蓄电池驱动
真彩
50lm - 500lm
SUNMATCH 4
89mm
203mm
1
2h - 10h
2.6Ah
3.7V
锂离子
270g
销售价 数量
 
1252.24
566.87
1848.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:LED 自然光工作照明灯 COLOUR MATCH
商品编号:081513 MINI
技术说明

COLOUR MATCH。特种 LED,CRI 值极高,保证了理想的显色以及极长的 LED 使用寿命。特别适合各类涂装作业,抛光作业,清洁作业和准备工作。专门为涂装车间使用而设计。玻璃透镜可以更换,并且能够耐抗各类溶剂,包括在日常清洁的情况下。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加