咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你铣刀 HSS-Co8
商品编号
191400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191400 2
191400 2,5
191400 3
191400 3,5
191400 4
191400 4,5
191400 5
191400 5,5
191400 6
191400 7
191400 8
191400 9
191400 10
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2mm
7mm
1mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2.5mm
8mm
1.25mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3.5mm
10mm
1.75mm
10mm
41mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4.5mm
11mm
2.25mm
11mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5mm
13mm
2.5mm
13mm
44mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5.5mm
13mm
2.75mm
13mm
44mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
6mm
13mm
3mm
13mm
44mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
7mm
16mm
3.5mm
16mm
48mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
8mm
19mm
4mm
19mm
51mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.016mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
9mm
19mm
4.5mm
19mm
56mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
10mm
22mm
5mm
22mm
59mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
销售价 数量
 
155.44
155.44
155.44
155.44
155.44
155.44
155.44
155.44
155.44
184.81
184.81
237.20
237.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:迷你铣刀 HSS-Co8
商品编号:191400 9
提示

为您节省修磨刀具的费用:因为迷你型铣刀用至报废后更换新刀要比重新修磨经济得多。
技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。通用切削刃结构。刀柄类似于 DIN 1835 B 型。可于侧固式刀柄或弹簧夹头刀柄上作为槽铣刀和立铣刀使用。高性能,价格有竞争力。适用于键槽的铣削。
技术参数
标准
工厂标准
涂层
没有涂层
型号
N
刀具材料
HSS Co 8
刀柄公差
h6
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
HB,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
56mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加