咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆卷盒
商品编号
081155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081155 15V
供电
型号
抽出状态下的额定功率
电源电压
电缆材料
电缆等级
电缆结构
线缆长度
电源驱动
15V
3500(16 A)W
250V
PVC
H05V V-F
3G1.5
15m
销售价 数量
 
568.90

商品详情

商品名称:电缆卷盒
商品编号:081155 15V
技术说明

坚固的电缆盒采用不碎塑料制成。缠绕和拉开方便,不打卷。带有 4 路插座和过热保护装置。
属性
供电
电源驱动
型号
15V
抽出状态下的额定功率
3500(16 A)W
电源电压
250V
电缆材料
PVC
电缆等级
H05V V-F
电缆结构
3G1.5
线缆长度
15m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加