咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉拧出器 “Hi Trac”
商品编号
082864
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082864 1
082864 2
082864 3
082864 4
082864 5
082864 6
型号
适合于
配套适用的管套(管接头)
配套适用的螺钉/螺栓
预钻孔直径
1
淬硬钢
M4
1.8mm
2
淬硬钢
M5 − M7
3.2mm
3
淬硬钢
M8 − M11
4.5mm
4
淬硬钢
M12 − M14
6.5mm
5
淬硬钢
1/4inch
M16 − M20
8.5mm
6
淬硬钢
3/8inch
M20 − M24
12mm
销售价 数量
 
35.61
35.61
42.81
60.76
77.30
121.73

商品详情

商品名称:螺钉拧出器 “Hi Trac”
商品编号:082864 1

应用

用于取出断裂的右旋螺纹螺钉(预钻孔 ⌀ 参见表格;螺钉取出器左向旋转)。
技术说明

采用韧性好的铬钒钢。槽纹的尖锐边沿能够紧紧嵌入所钻入的螺钉当中,然后将其拔出。带有尾部四方,可以通过螺丝攻扳手等工具驱动。
提示

UNC 和 UNF 螺纹可根据要求提供。

属性
型号
1
适合于
淬硬钢
配套适用的管套(管接头)
配套适用的螺钉/螺栓
M4
预钻孔直径
1.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加