咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺钉拧出器 带窄槽
商品编号
082860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082860 1
082860 2
082860 3
082860 4
082860 5
082860 6
082860 7
082860 8
型号
适合于
配套适用的管套(管接头)
配套适用的螺钉/螺栓
预钻孔直径
1
M3 − M4
1.8mm
2
M5 − M7
3.2mm
3
M8 − M10
4.5mm
4
M11 − M14
6.5mm
5
1/4inch
M16 − M18
8.5mm
6
3/8inch
M18 − M24
12mm
7
1/2inch
M24 − M33
15mm
8
3/4inch
M33 − M45
20mm
销售价 数量
 
29.43
29.43
34.29
44.74
54.78
94.65
151.36
206.14

商品详情

商品名称:螺钉拧出器 带窄槽
商品编号:082860 8
应用

用于取出断裂的右旋螺纹螺钉(预钻孔 ⌀ 参见表格;螺钉取出器左向旋转)。
提示

UNC 和 UNF 螺纹可根据要求提供。
技术说明

采用韧性好的铬钒钢。槽纹的尖锐边沿能够紧紧嵌入所钻入的螺钉当中,然后将其拔出。带有尾部四方,可以通过螺丝攻扳手等工具驱动。
适用于

钢材质。
属性
型号
8
适合于
配套适用的管套(管接头)
3/4inch
配套适用的螺钉/螺栓
M33 − M45
预钻孔直径
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加