咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽铣刀 HSS-PM
商品编号
191290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191290 3
191290 4
191290 5
191290 6
191290 8
191290 10
191290 12
191290 14
191290 16
191290 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
3mm
12mm
1.5mm
12mm
56mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
4mm
19mm
2mm
19mm
63mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
5mm
24mm
2.5mm
24mm
68mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
6mm
24mm
3mm
24mm
68mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
8mm
38mm
4mm
28mm
88mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.015mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
5mm
45mm
95mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
6mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
7mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
8mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
10mm
75mm
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
销售价 数量
 
664.01
664.01
664.01
664.01
866.78
870.11
1262.62
1488.26
1856.29
3017.46

商品详情

商品名称:槽铣刀 HSS-PM
商品编号:191290 8
提示

作为槽铣刀(e8 公差)或者立铣刀。
与 2 刃铣刀相比,金属去除率提高 50%

较多刃铣刀有更大的容屑槽(非常适合软质材料)。适用于键槽的铣削。
技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。
能够满足对金属去除率最高的要求。
技术参数
标准
DIN 844 B
刀具材料
HSS PM
涂层
TiAlN
内冷式
型号
N
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
38mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
28mm
总长度 L
88mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.015mm
齿数 Z
3
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加