咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金四分之一圆角铣刀
商品编号
208020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
半径 r
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208020 0,2
208020 0,3
208020 0,4
208020 0,5
208020 0,6
208020 0,8
208020 1
208020 1,5
208020 2
208020 2,5
208020 3
208020 3,5
208020 4
208020 4,5
208020 5
208020 6
208020 8
208020 10
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
0.2mm
0.2mm
0.2mm
6mm
5.6mm
向前
58mm
6mm
0.002mm
4
1.25
0.3mm
0.3mm
0.3mm
6mm
5.4mm
向前
58mm
6mm
0.002mm
4
1.25
0.4mm
0.4mm
0.4mm
6mm
5.2mm
向前
58mm
6mm
0.002mm
4
1.25
0.5mm
0.5mm
0.5mm
8mm
7mm
向前
70mm
8mm
0.004mm
4
1.25
0.6mm
0.6mm
0.6mm
8mm
6.8mm
向前
70mm
8mm
0.004mm
4
1.25
0.8mm
0.8mm
0.8mm
8mm
6.4mm
向前
70mm
8mm
0.004mm
4
1.25
1mm
1mm
1mm
8mm
6mm
向前
70mm
8mm
0.008mm
4
1.25
1.5mm
1.5mm
1.5mm
10mm
7mm
向前
75mm
10mm
0.008mm
4
1.25
2mm
2mm
2mm
10mm
6mm
向前
75mm
10mm
0.016mm
4
1.25
2.5mm
2.5mm
2.5mm
12mm
7mm
向前
75mm
12mm
0.016mm
4
1.25
3mm
3mm
3mm
12mm
6mm
向前
75mm
12mm
0.016mm
4
1.25
3.5mm
3.5mm
3.5mm
16mm
9mm
向前
80mm
16mm
0.016mm
4
1.25
4mm
4mm
4mm
16mm
8mm
向前
80mm
16mm
0.032mm
4
1.25
4.5mm
4.5mm
4.5mm
16mm
7mm
向前
80mm
16mm
0.032mm
4
1.25
5mm
5mm
5mm
20mm
10mm
向前
80mm
20mm
0.032mm
4
1.25
6mm
6mm
6mm
20mm
8mm
向前
80mm
20mm
0.054mm
4
1.25
8mm
8mm
8mm
25mm
9mm
向前
100mm
25mm
0.063mm
4
1.25
10mm
10mm
10mm
25mm
5mm
向前
100mm
25mm
0.072mm
4
销售价 数量
 
2033.98
2033.98
2033.98
2532.36
2532.36
2532.36
2544.07
3342.81
3341.04
4068.95
4068.95
6941.02
6908.27
6930.74
10175.72
10175.72
18892.08
18128.81

商品详情

商品名称:整体硬质合金四分之一圆角铣刀
商品编号:208020 8
应用

用于轮廓边缘的圆整和去毛刺。
技术说明

直刃,无轮廓变形。
公差:r = ±0.01 mm。
技术参数
型号
N
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
内冷式
横向进给方向
水平
半径轮廓公差
±0.01
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
切削刃长度 Lc
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
半径 r
8mm
大直径 D2
25mm
小直径 D3
9mm
径向铣削
向前
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
25mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
4
应用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加