咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准轴 SK 50
商品编号
355105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
355105 90
直径 D
30mm
销售价 数量
 
5277.12

商品详情

商品名称:校准轴 SK 50
商品编号:355105 90
提示

使用 SK 50 工具时需要校准轴,因为主轴无集成校准边。
适用于

预调节设备 VG Basic,编号 355010。
属性
直径 D
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加