咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽出式搁板用于储物架有效深度
商品编号
993101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993101 70
993101 100
抽出式搁板 安装高度
抽出式搁板承重量
货架板的抽出长度
300mm
1000kg
70%
300mm
1000kg
100%
销售价 数量
 
22350.83
32478.56

商品详情

商品名称:抽出式搁板用于储物架有效深度
商品编号:993101 70
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

榉木夹芯板材质的搁物板编号 993170 可以嵌入抽出货架板中。
技术说明

抽出式搁板,3 面卷边(35 mm 高),而且配有实用的推柄。可以间隔 50 mm 安装。同样也可以在一套翼门的后面安装抽出式搁板。单独抽出锁止 − 通过将抽出式搁板推入轨道来加以实现。除此以外,还提供侧面锁止,通过将销栓插入轨道来加以实现。这种锁止方式是在隔板推入状态下完成的。通过拉拽推柄下面的把手就可以实现解锁(单手操作)。在完全抽出的状态下,抽出式搁板将会重新在轨道上锁止(双重锁止)。由于抽出式搁板在抽出状态下是被锁止的,因此,可以使用起重机装卸货物。承重量 1000 kg(重量平均分配的情况下)。交付的抽出式搁板带有承重量标签。
技术参数
高度
300mm
深度
1300mm
有效高度
35mm
有效深度
1200mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
1000kg
有效宽度
830mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
抽出式搁板 安装高度
300mm
抽出式搁板承重量
1000kg
货架板的抽出长度
70%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加