咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
维护保养单元 2 件套,已安装
商品编号
080015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080015 1/2
080015 1/4
080015 3/8
2 部分组成的维护保养单元的总长度(L)
内螺纹直径
高度(H)
136mm
1/2inch
248mm
93mm
1/4inch
190mm
93mm
3/8inch
196mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:维护保养单元 2 件套,已安装
商品编号:080015 3/8
优点

维护保养单元可以根据具体需要进行调整,例如:配套多个压力调节器,不配套油雾器(针对无需机油的工具)等。
应用

配套用于压力最高 16 bar 的设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品相互兼容。
技术说明

模块式构造组套(“multifix”系统)中的维护单元包括压力调节器、油雾器和过滤器。调节范围 0.5 − 10 bar,工作压力最大 16 bar,工作温度最高 60 °C。
安装 2 件式维护单元,带有减压阀、雾化注油器和过滤器。
属性
2 部分组成的维护保养单元的总长度(L)
93mm
内螺纹直径
3/8inch
高度(H)
196mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加