咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
型材切割机
型材切割机
商品编号
078229
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • PS254L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
  • PS254L
数量:

商品详情

商品名称:型材切割机
商品编号:078229 PS254L

提示

配套适用的圆锯片参见编号 078227 及后续页面。
技术说明

断切 / 斜切锯,带抽拉功能。

  • 切割能力强,90° 时可达到 305×90 mm。

  • 内置切割线激光器与 LED 工位照明装置,实际精准切割。

  • 50° 以内斜角微调,带止动装置。

  • 3 m 电源线。

  • 内置集尘装置,能收集所有粉尘颗粒中的 80%。


供货范围

配套提供工件装夹工装,洗尘软管和盖板,48 齿锯片(锯片 ⌀ / 安装孔 ⌀:254 / 30 mm),用于锯片更换的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加