咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 平板砂光机
商品编号
A07734
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07734 SR2185
振幅行程
摆动速度
消耗功率
砂纸(夹装)宽度
砂纸(夹装)长度
重量
2mm
22300min-1
200W
94mm
184mm
1.5kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 平板砂光机
商品编号:A07734 SR2185

技术说明

  • 适用于在各种材料上打磨,木材、塑料、金属、石材、石膏

  • 具有防滑软抓握表面的手柄区域

  • 卓越的表面光洁度,无需研磨环和凹槽,可进行专业的表面处理

  • 通过连接通用真空吸尘器进行抽吸选择,集尘袋需另购


属性
振幅行程
2mm
摆动速度
22300min-1
消耗功率
200W
砂纸(夹装)宽度
94mm
砂纸(夹装)长度
184mm
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加