咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过滤器 5 µm
商品编号
080014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080014 1/2
080014 1/4
080014 3/8
3 部分组成的维护保养单元的总长度(L)
内螺纹直径
采用 3 部分组成的维护保养单元时的流量
高度(H)
202mm
1/2inch
3100l/min
248mm
138mm
1/4inch
1150l/min
190mm
183mm
3/8inch
1150l/min
196mm
销售价 数量
 
922.44
508.95
508.95

商品详情

商品名称:过滤器 5 µm
商品编号:080014 3/8
优点

维护保养单元可以根据具体需要进行调整,例如:配套多个压力调节器,不配套油雾器(针对无需机油的工具)等。
应用

配套用于压力最高 16 bar 的设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品相互兼容。
技术说明

可根据不同要求,通过连接扣对组合维修单元进行任意扩展。
模块式构造组套(“multifix”系统)中的维护单元包括压力调节器、油雾器和过滤器。调节范围 0.5 − 10 bar,工作压力最大 16 bar,工作温度最高 60 °C。
属性
3 部分组成的维护保养单元的总长度(L)
183mm
内螺纹直径
3/8inch
采用 3 部分组成的维护保养单元时的流量
1150l/min
高度(H)
196mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加