咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手产品系列,1/4 英寸方头,英制 27 件套
商品编号
630046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 27
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630046 27
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
5/32-9/16inch
1/4inch
27
6 角套筒
销售价 数量
 
1950.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 27
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手产品系列,1/4 英寸方头,英制 27 件套
商品编号:630046 27

材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒: 11 件,类似于编号 631022,规格尺寸 5/32;3/16;7/32;1/4;9/32;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16 英寸
套筒扳手套筒,六角,长型: 10 件,类似于编号 631417,规格尺寸 5/32;3/16;7/32;1/4;9/32;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2 英寸
T 形手柄: 1 件,类似于编号 633029
插拔式螺丝刀: 1 件,类似于编号 632840,规格尺寸 150
加长柄: 2 件,类似于编号 632420 规格尺寸 50;100
万向接头: 1 件,类似于编号 633520
棘轮扳手: 1 件,类似于编号 632090
存放: ABS 塑料盒
技术说明

驱动件/连接件符合 DIN 3122/3123 标准。所有零件装在塑料盒中。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加