咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RIEGLER带手柄的球形阀,内螺纹
商品编号
080026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080026 1/2
080026 1/4
080026 3/8
内螺纹直径
1/2inch
1/4inch
3/8inch
销售价 数量
 
99.82
86.93
86.93

商品详情

商品名称:RIEGLER带手柄的球形阀,内螺纹
商品编号:080026 3/8
应用

适用于使用气态或部分液态介质工作的设备,其工作压力在较低压力等级范围内(至 16 bar),如机械制造行业或控制和调节技术中所使用的压缩空气和液压设备。与 CEJN,RECTUS 和 JWL 制造商的产品兼容。
技术说明

球阀,采用镀镍黄铜材质(配有手柄)。
属性
内螺纹直径
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加