板牙与配件
丝锥
手用丝锥
丝锥
丝锥
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSS/E 6GX 级
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSS/E 6GX 级
商品编号
139142
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
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
手用丝锥
丝锥
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Weidmüller
最近浏览
清空
铣刀 HSS-E-SPM HPC
¥294.59 元
起
整体硬质合金锥形锪钻 90°
¥2511.00 元
起
GARANT数控定心钻 HSS-E 90°N
¥91.17 元
起
GARANT圆板牙 HSS/E
¥367.85 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSS/E 6GX 级
商品编号:139142
技术说明
DIN 2174(≈ DIN 371
≤ M10;
≈ DIN 376
≥ M12
)。
公差等级:
ISO 3X / 6GX =
余量 0.02 − 0.04 mm。
应用
适用于
电镀保护层
的工件或者通过淬火硬化而收缩的工件。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料
HSS E
螺纹标准
DIN 13
内冷式
否
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
涂层
TiAlN
锥度导程部分的形状
C
标准
DIN 2174
螺纹种类
M
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
油
适用
湿,最大
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订