咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金锥形锪钻 90°
商品编号
150386
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150386 10,4
150386 12,4
150386 16,5
150386 20,5
150386 25
150386 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对硬度 < 60 HRC 的钢件
预钻孔直径
h9
4
10.4mm
46mm
4mm
8mm
0.04mm/rev
4mm
h9
5
12.4mm
56mm
4mm
8mm
0.05mm/rev
4mm
h9
5
16.5mm
60mm
4.5mm
10mm
0.05mm/rev
4.5mm
h9
5
20.5mm
63mm
5mm
10mm
0.06mm/rev
5mm
h9
5
25mm
67mm
5.5mm
10mm
0.08mm/rev
5.5mm
h9
5
31mm
71mm
6mm
12mm
0.1mm/rev
6mm
销售价 数量
 
4039.18
4157.94
5578.90
6458.07
7540.15
10058.36

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金锥形锪钻 90°
商品编号:150386 31
技术说明

非常稳定的设计,多切刃,特殊的刃型,能够承受最高的负荷。实现无颤纹的锪孔去毛刺加工。适用于难以切削加工的材料。整体硬质合金钻头,焊接在刀柄上。
同样也适用于加工 Hardox 500。
提示

使用时务必确保外部条件稳定!
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
标准
工厂标准
内冷式
锥头锪钻钻尖角
90degrees
型号
H
涂层
没有涂层
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
5
外径
31mm
总长度 L
71mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
6mm
柄直径 Ds
12mm
进给量 f,针对硬度 < 60 HRC 的钢件
0.1mm/rev
预钻孔直径
6mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
TOOLOX 33
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
TOOLOX 44
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加