咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙 HSS/E
商品编号
141055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
141055 6X0,75
141055 8X0,75
141055 8X1
141055 10X1
141055 10X1,25
141055 12X1
141055 12X1,5
141055 12X1,25
141055 14X1
141055 14X1,5
141055 16X1
141055 16X1,5
141055 18X1,5
141055 20X1,5
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6g
0.75mm
20mm
M6×0.75
7mm
DIN 13 6g
0.75mm
25mm
M8×0.75
9mm
DIN 13 6g
1mm
25mm
M8×1
9mm
DIN 13 6g
1mm
30mm
M10×1.25
11mm
DIN 13 6g
1.25mm
30mm
M10×1.25
11mm
DIN 13 6g
1mm
38mm
M12×1
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
38mm
M12×1.5
10mm
DIN 13 6g
1.25mm
38mm
M12×1.25
10mm
DIN 13 6g
1mm
38mm
M14×1
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
38mm
M14×1.5
10mm
DIN 13 6g
1mm
45mm
M16×1
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M16×1,5
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M18×1.5
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M20×1.5
14mm
销售价 数量
 
950.29
1069.12
963.61
1151.60
1661.83
1504.75
1435.42
1634.37
1504.75
1435.42
2095.39
1979.89
1979.89
1979.89

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙 HSS/E
商品编号:141055 8X1
技术说明

封闭的预开槽型;两面带卷屑槽。
切削锥:2 螺距。经过珩磨渗氮处理,前角大约 15°。用于不锈钢的高强度钢。
技术参数
切削方向
螺纹断面角
60degrees
刀具材料
HSS E
标准
EN 22568
螺纹种类
MF
属性
公差等级
DIN 13 6g
增量
1mm
外径
25mm
螺纹规格
M8×1
高度
9mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加