咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀 HSS-E-SPM HPC
商品编号
191635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191635 3
191635 3,5
191635 4
191635 4,5
191635 5
191635 6
191635 7
191635 8
191635 9
191635 10
191635 12
191635 14
191635 16
191635 18
191635 20
191635 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
3mm
8mm
4.5mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
3.5mm
10mm
5.25mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
4mm
11mm
6mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
4.5mm
11mm
6.75mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
7.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.016mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
10.5mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.016mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
12mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
13.5mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.038mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.052mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
27mm
21mm
27mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.066mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
27mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.07mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.075mm
4
1.25
90degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
37.5mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
4
销售价 数量
 
470.96
503.66
503.66
513.49
541.28
546.21
699.92
722.92
721.20
783.41
977.93
1089.23
1301.83
1517.63
1856.29
3467.14

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:铣刀 HSS-E-SPM HPC
商品编号:191635 9
技术说明

特殊的基底材料 SPM,含钴量特别高。
结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。
多刃铣刀,采用通用刃型。
可以用作精加工铣刀,半精加工铣刀或者粗加工铣刀。
技术参数
刀具材料
HSS E SPM
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
内冷式
切削加工策略
HPC
型号
N
标准
DIN 844 B
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
k12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
13.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.024mm
齿数 Z
4
应用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加