咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽铣刀
商品编号
191080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191080 2
191080 2,5
191080 3
191080 3,5
191080 4
191080 4,5
191080 5
191080 5,5
191080 6
191080 6,5
191080 7
191080 7,5
191080 8
191080 8,5
191080 9
191080 9,5
191080 10
191080 11
191080 12
191080 13
191080 14
191080 15
191080 16
191080 17
191080 18
191080 19
191080 20
191080 22
191080 30
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效切刃数 Z(圆周面)
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
1.25
2mm
7mm
1mm
7mm
54mm
2
6mm
0.006mm
1.25
2.5mm
8mm
1.25mm
8mm
56mm
2
6mm
0.006mm
1.25
3mm
8mm
1.5mm
8mm
56mm
2
6mm
0.007mm
1.25
3.5mm
10mm
1.75mm
10mm
59mm
2
6mm
0.007mm
1.25
4mm
11mm
2mm
11mm
63mm
2
6mm
0.008mm
1.25
4.5mm
11mm
4.5mm
11mm
63mm
2
6mm
0.008mm
1.25
5mm
13mm
5mm
13mm
68mm
2
6mm
0.01mm
1.25
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
68mm
2
6mm
0.01mm
1.25
6mm
13mm
6mm
13mm
68mm
2
6mm
0.012mm
1.25
6.5mm
16mm
6.5mm
16mm
80mm
2
10mm
0.012mm
1.25
7mm
16mm
7mm
16mm
80mm
2
10mm
0.016mm
1.25
7.5mm
16mm
7.5mm
16mm
80mm
2
10mm
0.016mm
1.25
8mm
19mm
8mm
19mm
88mm
2
10mm
0.018mm
1.25
8.5mm
19mm
8.5mm
19mm
88mm
2
10mm
0.018mm
1.25
9mm
19mm
9mm
19mm
88mm
2
10mm
0.022mm
1.25
9.5mm
19mm
9.5mm
19mm
88mm
2
10mm
0.022mm
1.25
10mm
22mm
10mm
22mm
95mm
2
10mm
0.028mm
1.25
11mm
22mm
11mm
22mm
102mm
2
12mm
0.028mm
1.25
12mm
26mm
12mm
26mm
110mm
2
12mm
0.034mm
1.25
13mm
26mm
13mm
26mm
110mm
2
12mm
0.036mm
1.25
14mm
26mm
14mm
26mm
110mm
2
12mm
0.038mm
1.25
15mm
26mm
15mm
26mm
110mm
2
12mm
0.042mm
1.25
16mm
32mm
16mm
32mm
123mm
2
16mm
0.042mm
1.25
17mm
32mm
17mm
32mm
123mm
2
16mm
0.046mm
1.25
18mm
32mm
18mm
32mm
123mm
2
16mm
0.046mm
1.25
19mm
38mm
19mm
38mm
141mm
2
20mm
0.05mm
1.25
20mm
38mm
20mm
38mm
141mm
2
20mm
0.054mm
1.25
22mm
38mm
22mm
38mm
141mm
2
20mm
0.054mm
1.25
30mm
45mm
30mm
45mm
166mm
2
25mm
0.06mm
销售价 数量
 
311.60
311.60
291.05
311.60
291.05
311.60
291.05
311.60
291.05
446.49
446.49
446.49
413.77
446.49
446.49
446.49
413.77
618.14
482.54
798.04
821.04
974.75
974.75
1200.39
1252.78
1282.15
1282.15
1799.00
3336.31

商品详情

商品名称:槽铣刀
商品编号:191080 9,5
应用

适用于铣削型腔或者键槽。
技术说明

总长度满足 DIN 844 长型标准要求。
切削刃长度符合 DIN 844 短型。
易于进刀的刀尖几何形状。
技术参数
内冷式
刀具材料
HSS Co 8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
没有涂层
型号
N
标准
DIN 844 B
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 1835 B h6
螺纹升角
30degrees
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
88mm
有效切刃数 Z(圆周面)
2
柄直径 Ds
10mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.022mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加