咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久记号笔 Dura-Ink® 15
永久记号笔 Dura-Ink® 15
商品编号
085154
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
书写颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085154 B
085154 BL
085154 R
书写颜色
制造商名称
最大线条粗细
最小线条粗细
盖罩可换插
防水
蓝色
Dura Ink 15
3mm
1.5mm
黑色
Dura Ink 15
3mm
1.5mm
红色
Dura Ink 15
3mm
1.5mm
销售价 数量
 
14.20
14.20
14.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
宽度:
数量:

商品详情

商品名称:永久记号笔 Dura-Ink® 15
商品编号:085154

应用

用于在不同的材料上进行标记,包括金属,塑料,木材等等。
技术说明

Dura-Ink® 15,带有圆头,笔画宽度 1.5 − 3 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加