咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ARIANA带防护板的切屑钩
商品编号
084500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084500 300
084500 500
长度,不带手柄
防护罩直径
300mm
135mm
500mm
135mm
销售价 数量
 
224.81
246.10

商品详情

商品名称:ARIANA带防护板的切屑钩
商品编号:084500 500
应用

用于清理长的车削加工切屑。大尺寸护板可以保护手部,防止因尖锐切屑而导致受伤(行业工会强制规定)。
技术说明

稳定的心轴,头部呈锥形,塑料手柄,带有防护板 ⌀ 135 mm。
属性
长度,不带手柄
500mm
防护罩直径
135mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加