咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽 90°
商品编号
208158
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208158 6
208158 6M
208158 8
208158 10
208158 10M
208158 12
208158 12M
208158 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
系列
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
齿数 Z
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
1mm
4.2mm
57mm
6mm
Diabolo
0.03mm 0.03mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
1mm
2.1mm
6mm
3mm
2.1mm
100mm
6mm
Diabolo
0.02mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
8mm
1mm
4mm
5.6mm
63mm
8mm
Diabolo
0.04mm 0.04mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
1mm
7mm
72mm
10mm
Diabolo
0.045mm 0.045mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
1mm
10mm
5mm
3.5mm
100mm
10mm
Diabolo
0.035mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
1mm
8.5mm
83mm
12mm
Diabolo
0.055mm 0.055mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
1mm
12mm
6mm
4.2mm
120mm
12mm
Diabolo
0.045mm
6
1
45degrees
45degrees
DIN 6535 HA h6
16mm
1mm
11.2mm
93mm
16mm
Diabolo
0.07mm 0.07mm
6
销售价 数量
 
1071.64
1462.59
1570.28
2225.69
2969.57
3355.59
4827.21
7179.68

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽 90°
商品编号:208158 8
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

公差:尺寸 S = ±0.2 mm。
顶尖角 = ±5 角分。
专为硬加工研发的去毛刺刀。进一步开发的 Diabolo 涂层提高工具寿命并改善表面质量。
通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
型号
H
内冷式
横向进给方向
水平和倾斜
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
h6
螺纹升角
35degrees
属性
修正系数 fz
1
倒角刀尖角
45degrees
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
切刃直径 DC
8mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
4mm
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
5.6mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
系列
Diabolo
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
0.04mm 0.04mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加