咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金头的固定器 直径 d = 8 mm
商品编号
274102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274102 16
274102 20
凸肩直径 ? D1
凸肩直径 ⌀ D1
凸肩长度 L1
夹紧螺栓
总长度 L
调节螺钉
20mm
20mm
19mm
279815 15
88mm
279815 16
20mm
20mm
19mm
279815 15
88mm
279815 16
销售价 数量
 
2538.27
2613.09

商品详情

商品名称:硬质合金头的固定器 直径 d = 8 mm
商品编号:274102 20
技术说明

带有内冷和用于定位刀具的调整螺栓。
技术参数
内冷式
属性
凸肩直径 ? D1
20mm
凸肩直径 ⌀ D1
20mm
凸肩长度 L1
19mm
夹紧螺栓
279815 15
总长度 L
88mm
调节螺钉
279815 16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加