咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号
302227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号:302227
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

带有冷却孔和可以封闭的螺纹。
夹紧直径 D1:3 mm、4 mm、5 mm 不能封闭冷却孔。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC HPC -
型式
ADB
固定器
SK 30 短型
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加