咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205706 4
205706 5
205706 6
205706 8
205706 10
205706 12
205706 16
205706 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm 0.2mm
1.5 1.5
45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
11mm
6mm 6mm
11mm 11mm
57mm 57mm
19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.028mm
0.02mm
0.028mm
0.02mm
3.7mm 3.7mm
4 4
0.25mm 0.25mm
1.5 1.5
45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
7.5mm 7.5mm
13mm 13mm
57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.028mm
0.02mm
0.028mm
0.02mm
4.6mm 4.6mm
4 4
0.3mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm 13mm
9mm 9mm
13mm 13mm
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.03mm
0.028mm
0.03mm
0.028mm
5.6mm
4 4
0.4mm 0.4mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
12mm
19mm 19mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
7.4mm
4
0.5mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
15mm 15mm
22mm 22mm
72mm
30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
9.3mm 9.3mm
4
0.6mm 0.6mm
1.5 1.5
45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
18mm
26mm
83mm 83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.07mm
0.06mm
0.07mm
0.06mm
11.1mm 11.1mm
4 4
0.8mm 0.8mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
32mm 32mm
24mm
32mm 32mm
92mm 92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.09mm
0.08mm
0.09mm
0.08mm
14.8mm
5 5
1mm
1.5 1.5
45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm 38mm
30mm 30mm
38mm 38mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
0.12mm
0.1mm
18.5mm 18.5mm
6
销售价 数量
 
775.98
775.98
775.98
985.03
1172.96
1546.41
2945.57
5118.37

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205706 8

技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527。经过优化的特殊波纹刃型,适合进行粗加工。非常高的金属去除率。
应用

适用于粗加工,特别适合于全槽加工。

技术参数
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
内冷式
铣削轮廓面
HR
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1.5 1.5
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
空气
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加